ケニス ケニスの 学童・教育用品 ケニスの 図工/美術/画材/書道 ケニスの 工作キット プラフレンド カラー プラフレンド カラー 注文コード プラフレンドの色づけに使用します。 プラフレンド200gに対して、プラフレンドカラー1gの割合でご使用ください。 セット内容3g ×5色セット(赤・黄・緑・青・黒) 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55536285 ‐ ¥4,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 工作キット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 アーテック 税込¥1,141 ¥1,037 バスケットへ UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー アーテック 税込¥1,601 ¥1,455 バスケットへ ねんどでクッキーサンドづくり アーテック 税込¥620 ¥564 バスケットへ ミニチュア屋台キット お面屋さん アーテック 税込¥1,601 ¥1,455 バスケットへ スポンジパウダー 抹茶 アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ 手づくりドーナツせっけん アーテック 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ 暗闇で光る!?蓄光スーパーボール アーテック 税込¥530 ¥482 バスケットへ 衝撃で光る!インパクトスーパーボール アーテック 税込¥481 ¥437 バスケットへ スポンジパウダー いちご アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ 食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット アーテック 税込¥970 ¥882 バスケットへ ねんどでドーナツショップ アーテック 税込¥1,141 ¥1,037 バスケットへ ラテキャンドルキット アーテック 税込¥1,231 ¥1,119 バスケットへ カードガチャクラフト アーテック 税込¥400 ¥364 バスケットへ うそ発見器工作キット アーテック 税込¥1,060 ¥964 バスケットへ 木製おまもり アーテック 税込¥190 ¥173 バスケットへ スポンジパウダー オレンジ アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ モールドールキット アーテック 税込¥440 ¥400 バスケットへ ファンシースノードームキット~ユニコーン~ アーテック 税込¥1,190 ¥1,082 バスケットへ ファンシースノードームスティック アーテック 税込¥970 ¥882 バスケットへ ぬりえフレームチャームキット スイーツ アーテック 税込¥880 ¥800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道工作キット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります 絵具 絵画用ニス/塗料/染料 画筆/絵画用具 色鉛筆 クレヨン/パステル 書道用品 砂絵 彫刻/てん刻 七宝 立体造形 スケッチブック/紙 木彫 版画 彫塑/粘土 陶芸 彫金 その他工芸用品/素材 工作キット キャンバス用品 シェアする マイページ 最近見た商品