紫外線測定器(教材用)

紫外線測定器(教材用) ケニス
(4件のレビュー)

紫外線強度を簡単に測定できる小型・軽量の簡易測定器で、エネルギー環境教育に最適です。
UVインデックス、紫外線の強度を液晶画面にて表示します。
天候、季節、場所などによる紫外線の違いを計測したり、外出の際の紫外線対策にも使えます。
ストラップ付ですので、野外活動での携帯に便利です。

付属品ストラップ、電池交換用ピン、裏蓋オープナー 寸法(mm)Φ45×12(突起物含まず) 測定範囲0~487mW/m2、1~19(UVインデックス) 質量(g)26 電源リチウム電池CR2032×1(付属) 表示紫外線強度(mW/m2)、UVインデックス(数値、目盛、強さの程度) 内容量1個
注意
※破損防止のため電池交換は電気店や時計店で行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55536976 UV-MONI
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55536976
2018-08-15
用途:
子どもの自由研究に使いました
医療・福祉・介護関連業

表示された数字で紫外線の強さが分かり、とても良かったです。

対象商品:
55536976
2017-07-20
用途:
数種類の異なる厚みの透明板(ガラス、PET、アクリルなど)の紫外線透過量の測定
サービス業

価格が手ごろで紫外線量の比較測定に重宝しています。

対象商品:
55536976
2017-10-17
用途:
紫外線強度の簡易測定
建設業・工事業

背面に「三井・東芝館」と印字された商品が届きました。
使用には影響はありませんが。

対象商品:
55536976
2017-08-23
用途:
子供の夏休みの研究
不動産業

8/11には注したのに、8/23になってもとどかない。
お盆とはいえ最低。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする