色ガラス棒

色ガラス棒 ケニス

とんぼ玉などのガラス細工に適したバーナーワーク用ガラスロッドです。
日本製です。

長さ(mm)500~600 直径(Φmm)6~7 質量(g)50~70 溶解温度(℃)約480 内容量1セット
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55537877 白-不透明(5本入) 白(不透明)
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
55537886 桃-不透明(5本入) 桃(不透明)
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
55537895 黄-不透明(5本入) 黄(不透明)
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
55537904 黄緑-不透明(5本入) 黄緑(不透明)
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
55537913 水色-不透明(5本入) 水色(不透明)
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする