エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー

エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー モノタロウ
(3件のレビュー)

ツインハンマーです。
実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)678 実用トルク範囲(N・m)650 仕様正回転(無段変速、約650N・m/5秒(7000-1)、逆回転(約680N・m/5秒(7000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)175 質量(kg)2.4 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)142 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 内容量1台
取扱説明書: (4.4MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。
※エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。
※ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。
※保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55621746 M1202T
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55621746
2022-01-21
用途:
電動工具が使えない環境での配管や機器の設置
その他業種

今の所なんの問題も無く使えています。トルク等も高価な物と遜色無いと感じます。ただ最近モノタロウの知名度が上がったので、客先や元請けの見ている所での作業でモノタロウのロゴが付いた工具が使いにくい。そろそろもうちょと高級感のあるロゴに変更してみては如何でしょうか?私の周りでは皆モノタロウの工具を買ってロゴを剥がしたり削ったりして使っている。

対象商品:
55621746
2021-11-07
用途:
タイヤ交換時
株式会社ブラスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事用で二機目の購入です。価格の割にパワーもあり使いやすいです。一年間使用しましたが故障もありません。見た目も金属質なところが気に入ってます。

対象商品:
55621746
2020-04-25
用途:
機械メンテナンス
有限会社シュリバー 様 (製造業)

ツインハンマーなので少し重量ありますが、その分トルクが強く
重宝してます。後は耐久性ですがまだあまり使用していないので
改めてレビューしたいです。値段の割に良い製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする