曜日別特売

ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)

ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)21寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
適合ケーブル
圧着工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550915N-LP-3A6.53.13D-2V、EM-3D-2ETA-34、TA-35
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550924N-LP-58A6.53RG-58/U、RG-58A/UTA-34、TA-35
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550933N-LP-5A9.25.055D-2V、EM-5D-2ETA-35
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550942N-LP-5FBA9.25.25D-FBTA-35
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする