エアーインパクトレンチ ショートタイプ ツインハンマー
ツインハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
最大トルク(N・m)678
実用トルク範囲(N・m)360~480
仕様正回転(3段階、約360N・m/5秒(7500min-1)、約550N・m/5秒(8500min-1)、約678N・m/5秒(9500min-1))、逆回転(約678N・m/5秒(9500min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)110
質量(kg)1.8
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)133
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
内容量1個
取扱説明書:
(3.2MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63369337 | M1479T | 22456123 | 68530 |
![]() |
1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ | MASTER AIR | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
2020-06-11
- 用途:
- 農機具の修理
農・林・水産業
1年ほどたって再び使おうとしたところ、ダメでした。
耐久性なしということで星一つです。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 63369337
2018-12-12
- 用途:
- 自動車整備
有限会社マークス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
思ったよりパワーが無いような気がしました。大きさ重さなど持った感じは良いです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23