エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー

エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー モノタロウ
(4件のレビュー)

シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)678 実用トルク範囲(N・m)170~480 仕様正回転(3段階、約170N・m/5秒(5000min-1)、約420N・m/5秒(7000min-1)、約678N・m/5秒(9500min-1))、逆回転(約678N・m/5秒(9500min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)113 質量(kg)1.35 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 内容量1個
取扱説明書: (5.1MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56324634 M1478B
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56324634
2022-12-06
用途:
機械のメンテナンス時

直ぐにトルク無くなり、メンテしましたがダメでした。

対象商品:
56324634
2019-09-28
用途:
タイヤ取り外し時
運輸・通信業

操作的には、レバー1つを回すだけで、外す/締める弱/締める中/締める強の4つができるので、使いやすいと思います。

締めるいるときに、他のメーカより音や手の振動が小さいので、
強く締めた感じがしないですが、実際は強く締まっています。

もう少し軽くてかつ小型になると、すごく良いです。
あと、ソケットを交換する際、ソケット抜き差しがすごくきついです。
いろいろな寸法のソケットを使う方は、大変かも。

1人が参考にしています
対象商品:
56324634
2018-03-12
用途:
整備作業
池田自動車 様

今まで使っていた物と違って、玩具のように軽くパワーも十分です。あとは耐久性かな5年は使いたい。

対象商品:
56324634
2018-11-15
用途:
メンテナンス時に
サービス業

タイヤ取り付け時や農機具のメンテナンス時に使用してますが手にしっくり来る感じです
重さも軽いほうじゃないでしょうか
ただ
新しいせいなのか分かりませんが頭の取り外しが異様に硬いです
マイナスドライバー等必要になります
使っていくうちに取り外しが楽になれば良いのですが

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする