空調服(R)リチウムイオン大容量バッテリーセット
最大設定で8時間OK!頼もしい大容量。バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。
■ 赤色LEDで屋外での視認性良好
■ JIS IP55(防塵防水)規格適合
■ ワンボタンでの簡易操作
■ 9段階の残量表示
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
「DC空調服」ロゴは、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55553575
- 用途:
- 鉄工所現場作業時と運送荷役時
2セット購入して1日おきに交互で使用している。
疲れて帰ってうっかり充電忘れの場合でも、交互としておけば大丈夫。
1個はバッテリー単品で購入しても良かったが、充電ケーブルのスペアが欲しかった。
充電ケーブルが案外と華奢な作りなので断線の心配と、1つずつ職場と自宅に置いておけば充電出来なくなる危険性は回避出来る。
今のところ5ボルトモード主体だが、8~9時間連続でも容量の半分程度で済んでいる。
盛夏時は、その上の6ボルトや稀に7.2ボルトとしても大丈夫だろう。
空調服の左内ポケットに入れているので、合成皮革のバッテリーケースは出番が無い。
落下防止ヒモは、短すぎて役に立たない。
空調服ブランド間の連絡漏れだろうか、バッテリーをしまえる内ポケットの近くに落下防止ヒモを掛けられる仕組みを付けるか、せめて服の背中に有るケーブル留の近い方に届く長さにしてもらえれば役に立つと思う
- 対象商品:
- 55553575
- 用途:
- 夏の外仕事で使用
この商品と、綿・ポリ混紡ワーク空調服TM KU90470 と ワンタッチファンブラック (2個) FAN2200B (2019) の セットを注文できず、それぞれバラでまとめて注文し、購入した。去年(2019年)会社側でセットを買ってもらい、服が一着しかなかったので替えの服とバッテリーの予備があればと思い自分で購入した。これは良い商品です。
- 対象商品:
- 55553575
- 用途:
- 空調服電熱ウエアの電池として
付属でついていた充電アダプタが青色でほかのアダプタと瞬時に見分けがつく。電池の持ちは6500mAだけあってもちがよい。100均で買ったベルトに通すメジャーケースに入れて使うので重さは気になりません。価格はもうちょっと頑張ってくれたらうれしいです。
- 対象商品:
- 55553575
- 用途:
- 土木作業
旧型では一日に2個必要だったが、こちらのバッテリーは1個で大丈夫でした。大きさも小さくなり、ズボンのポケットにいれてもそこまで気にならないです。
- 対象商品:
- 55553575
- 用途:
- 製造現場
商品の詳細です。
接続端子は2つどちらでも使用可(1つが不良でもOKとの事)
充電残量は9段階で使えば数字が減っていく。
風量表示は4段階で4が一番弱い(電池BOXの弱ぐらい)
今日1日風量3(電池BOXの強ぐらい)で使用して残量表示が6でした。
これなら風量2でも大丈夫そうです。
電池BOXも持っているので、こちらの商品の方が断然良いと思います。