オイルシーリング剤
オイルの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。
簡単な使用方法で確かな効果を発揮します。
さらにニューテックテクノロジーによって、オイル粘度を変化させずにローフリクションを実現、視覚的にも感覚的にも体感できるオイル添加剤です。
走行距離の伸びたクルマのリフレッシュにもお薦めです。
エンジン、駆動系のオイル漏れ抑止(ATには使用できません)
圧縮漏れの抑制。オイル下がりの抑制。ブローバイガスの抑制。フリクションロスの低減。
メカニカルノイズの低減。湿式クラッチに使用できる成分を調整配合。施工後短い時間で効果を発揮。
添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200mL)です。添加割合6~10%
使用方法
オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC-81plus OIL SEALINGをご使用ください。
使用する前に容器をよく振ってから注入してください。
暖機運転後エンジンを停止して、オイル注入口から注ぎ、その後30分程度アイドリング運転してください。
その後走行すると除々に効果を発揮し、安定持続します。
添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200mL)です。添加割合6~10%
エンジンオイル以外にご使用の場合はオイルと本製品を別容器で溶いてから充填していただければ、より良い効果が期待できます。
エンジンオイル以外にご使用のときも、適応部位の暖気と注入後の運転が必要です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(200mL)
使用する前に容器をよく振ってから注入してください。
暖機運転後エンジンを停止して、オイル注入口から注ぎ、その後30分程度アイドリング運転してください。
その後走行すると除々に効果を発揮し、安定持続します。
添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200mL)です。添加割合6~10%
エンジンオイル以外にご使用の場合はオイルと本製品を別容器で溶いてから充填していただければ、より良い効果が期待できます。
エンジンオイル以外にご使用のときも、適応部位の暖気と注入後の運転が必要です。
注意
※他の添加剤との併用はお避けください。特にフッ素樹脂系の添加剤との併用は成分のバランスが変化し悪影響を及ぼす可能性があります。※効果的にご使用いただく為には、オイル交換ごとに本製品の注入をお薦めします。
※本製品を湿式クラッチにご使用の場合は、添加量が多過ぎると滑りが発生する事があります。
※ブレーキフルード、燃料系、ラジエーター、エアコン、ATフルードなどの漏れ防止にはご使用できません。
※本製品はオイルに混合して使用する製品です。用法、容量をご注意のうえご使用下さい。
※本製品をご使用になっても改善効果が得られない場合は機械的な不具合要因が考えられますので自動車整備工場にご相談下さい。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55598962 | NC-81plus | 50829336 | KA150-25082 |
|
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー | PITWORK(日産) | 1本(250mL) | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 55598962
2019-02-24
- 用途:
- 漏れ
ロータスツインカムに何となく2度入れ、後悔している コルクのガスケットからダラダラオイル漏れするようになった 困っている 買わなければ良かった
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55598962
2018-04-22
- 用途:
- 止まらないオイルにじみに
ゴムシールからのオイル漏れの際は、いつも使用している他社の安価な商品でも大丈夫なのですが、シールパッキンなどからの漏れでどうしても止まらない場合はこの商品を使用しています。高価なのでもう少し安くなれば助かります。
- 対象商品:
- 55598962
2017-12-29
- 用途:
- FD3Sのオイルパンからのオイルにじみ対策
湯浅 様
(製造業)
FD3Sのオイルパンの取付け部からの滲みを止めるために使用しました。全量を投入後、20分ほどアイドリングし、その後15分ほど、走行して…。ビチっと止まりました。助かりましたよ。
- 対象商品:
- 55598962
2017-06-05
- 用途:
- ミッションオイルもれ
運輸・通信業
一日に一滴落ちる程度のオイル漏れに対処するために購入、投入して一週間程度だが、少し漏れが治まったような。これからの効果に期待しています。
1人が参考にしています