スイッチングバッテリーチャージャー12V【回復微弱充電器】

スイッチングバッテリーチャージャー12V【回復微弱充電器】 - DAYTONA(デイトナ)スイッチングバッテリーチャージャー12V【回復微弱充電器】 - DAYTONA(デイトナ)スイッチングバッテリーチャージャー12V【回復微弱充電器】 - DAYTONA(デイトナ)
(10件のレビュー)

現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!

適合バッテリー二輪自動車2.3Ah~28Ah仕様PSE適合品本体質量(g)335寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×48×167入力/出力AC100(50/60Hz)/DC12V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559170795027
7,500
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コスパ重視の簡単充電器_回復微弱充電器フロート式_110
この動画は、3が参考にしています。
フルオートで簡単充電_回復微弱充電器_163
この動画は、6が参考にしています。
カプラーオンで充電!_スポーツスター使用例_回復微弱充電器_168
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55591707
2023-12-30
用途: バイクのメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 55591707
2022-06-02
用途: 複数車両の維持管理
株式会社自研センター教育・研究機関

会社車両たちと、自分の車両たちとの維持管理で都合3個目を購入、並列して使用中。
コンセントを挿すだけなので簡単。
暗いガレージでOKランプの緑が強く光っているのが家族には不評w

対象商品 : 55591707
2022-08-15
用途: バッテリーのメンテ用
その他業種

冬場等のバイクを乗らない時期に使用。とても簡単に接続でき、いつでもフル充電で使えるのが良い。

対象商品 : 55591707
2022-05-12
用途: バイク用バッテリを流用する業務用機器の保守管理
株式会社自研センター教育・研究機関

補充電が手間でしたが、この商品を使い始めてバッテリのトラブルがなくなりました。つなぐだけで簡単に使えて便利です。
トータルで3こ購入し運用しています。

対象商品 : 55591707
2022-05-06
用途: 二輪車用
運輸・通信業

使い回しがとても良いです。バイクを複数台所有していますので別売りコネクターを用意しようと思っています。

対象商品 : 55591707
2021-09-08
用途: 車両のメンテナンス時
その他業種

簡単、確実!しかもバッテリーの状態までチェックしてくれて、価格以上の消費です。買って良かった物の一つです。

1が参考にしています
対象商品 : 55591707
2021-03-28
用途: バイクのバッテリー充電、メンテナンス
有限会社サイト建設業・工事業

冬場は乗る機会が減るため、いざという時バッテリー上がりで乗れないのを防ぐために購入。定期的にメンテナンスしたいと思います。

対象商品 : 55591707
2020-08-14
用途: CB1300SF(SC40) にカプラーオン充電!
日栄運輸有限会社運輸・通信業

仕事柄、一年を通してあまり乗らないCB1300SF。
今まで、普通の充電器を使っていて、いちいちシートを外すのが面倒。
充電器も大きく置き場に少々困っていたので、小型でカプラーオン充電が出来る物をチョイス。
充電はまだしてませんが、カプラーはバッテリー交換時に取付ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする