曜日別特売

BATTLECRUISE H50

BATTLECRUISE H50 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。
新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。
また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。
ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。
フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MTMリム、CMコンターリム、1977 年以前に製造された WMリムへは装着しないでください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597088MCS01339-16130/90B16TL73HH503.00
19,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
41536225MCS01415F17100/80-17 52H TLTL52HH502.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
55597097MCS01345-16130/90B16TL67HH503.00
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
55597106MCS01395-19100/90B19TL57HH502.50
15,080
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
55597115MCS01406-2180/90-21TL54HH501.85
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
55597124MCS01409-16150/80B16TL77HH503.50
24,140
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
55597133MCS01411-16140/90B16TL77HH503.50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
55597142MCS01410-16130/90B16TL73HH503.00
21,380
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
55597158MCS01396-17160/70B17TL73VH504.50
29,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
84936854MCS01397-17130/80B17TL65HH503.00
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84936863MCR05517F17140/75R17TL67VH503.50
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84936872MCR05516F18120/70ZR18TL(59W)H503.50
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
地域運賃
84936888MCS01399-18130/70B18TL63HH503.50
24,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84936897MCR05515-19120/70ZR19TL(60W)H503.50
26,140
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84936906MCS01398-19130/60B19TL61HH503.50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84936915MCS01401-16180/65B16TL81HH505.00
26,040
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84936924MCS01404-16180/70B16TL77HH505.00
30,330
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
84936933MCR05520-17150/60ZR17TL(66W)H504.00
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84936942MCS01403-17180/60B17TL75VH505.00
24,510
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84936958MCR05519-17200/55R17TL78VH506.25
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84936967MCS01402-18180/55B18TL80HH505.50
28,430
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84936976MCR05518R18240/40R18TL79VH508.50
44,990
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
14762336MCS01400-21130/60B21TL63HH503.5
27,410
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする