曜日別特売

BATTLAX TS100

BATTLAX TS100 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。
幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。
フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。
スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。
幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597203MCR05463-17190/50ZR17TL(73W)TS1006.00
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
55597212MCR05464-17190/55ZR17TL(75W)TS1006.00
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
55597167MCR05459F17120/60ZR17TL(55W)TS1003.50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
55597176MCR05460F17120/70ZR17TL(58W)TS1003.50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
55597185MCR05461-17160/60ZR17TL(69W)TS1004.50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
55597194MCR05462-17180/55ZR17TL(73W)TS1005.50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする