コーキングガン 軽量 樹脂製

コーキングガン 軽量 樹脂製 モノタロウ
(38件のレビュー)

樹脂製なのでスチールより30%軽くて使いやすい。

用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質樹脂 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)340 質量(g)260 内容量1個
注意
※手袋等を装着してご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56271757 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56271757 - 53552328 - - コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付 モノタロウ 53552328 コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付 モノタロウ 1個 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56271757
2023-03-08
用途:
シーラー用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場からの依頼で購入
どのタイプが良いか使用感試すため複数購入

対象商品:
56271757
2021-12-12
用途:
壁などの接合部

価格が安くて不安でしたが、特段問題なく使えました。

対象商品:
56271757
2020-10-01
用途:
安くてびっくりです

普通に使えてます。安くてびっくりしました。軽いのもいいです。

1人が参考にしています
2021-08-18
用途:
軽シーリング作業
建設業・工事業

二個買いましたがどちらもまともに使えません。
とにかくシリンダーの送り出しができません。
安いけど使えないのでは意味がありません.

対象商品:
56271757
2020-09-26
用途:
屋根の張替工事

大変軽くて、とても使いやすいです。改善点としてはもう少しハンドルの強度を変えてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
56271757
2020-08-25
用途:
DIY
サービス業

シリコンシーラントで発泡スチロールとガラスの接着で利用。
軽量で使いやすいコーキングガンでしたが
やはり難点はヘニョヘニョなので力を加えすぎると壊れそうです。

1人が参考にしています
2020-03-16
用途:
BOX周りのシール
その他業種

お世話様です。
押しが少し弱いかな!
値段相応でしょう。

私的にはメイン作業で使う訳ではないので軽くて好いです。
コレをメインに一日使うとなるとストレス溜まるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
56271757
2021-05-19
用途:
コーキング用
建設業・工事業

大変安価だったので、少し心配していましたが、思ったよりしっかりしていました。
乱暴に扱わなければ問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする