WAKI(和気産業) WAKI(和気産業)の 建築金物 WAKI(和気産業)の 内装商品 WAKI(和気産業)の 吊り金具 新建材フック ピンFT 新建材フック ピンFT 注文コード 55631914 注文コード 55631914 注文コード 55631914 注文コード 55631914 カレンダーや額縁、ちょっと引っかけたい物など、石こうボードや木質合板などに、ピンを打ち込むだけでカンタンに取り付けできるスグレモノ!!取りはずしたあとのキズも目立たず、移動もカンタンです。 耐荷重(g)500 材質スチロール樹脂 色白 内容量1セット(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KYH035 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55631914 KYH035 オープン ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アシストレール エンドキャップ ダイケン 税込¥802 ¥729 バスケットへ 1710 ステンレスVSフック BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 1616 角フック BEST[金物] 税込¥3,850~ ¥3,500~ 3615 フック BEST[金物] 税込¥2,968 ¥2,698 1717N フック(座なし) BEST[金物] 税込¥1,868~ ¥1,698~ 1717N フック(座付) BEST[金物] 税込¥1,538~ ¥1,398~ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ アンティークフック 八幡ねじ 税込¥483~ ¥439~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) 棚爪D型(三価クロメート)4個入 アズワン 税込¥549 ¥499 バスケットへ 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具フック(吊り金具) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品