回転ナスカン ZN546

回転ナスカン ZN546 WAKI 回転ナスカン ZN546 WAKI 回転ナスカン ZN546 WAKI 回転ナスカン ZN546 WAKI 回転ナスカン ZN546 WAKI

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。

材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)88 使用荷重(kg)18 寸法A(mm)8 寸法S(mm)10 寸法E(mm)18 内容量1個
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55637767 BK-945
オープン
299
329 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする