イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー

イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
スベイリーは底面がフッ素樹脂なので、滑りにくい床面をすべらせる効果があります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル

用途
滑りにくい場所でのイス足に。
家具の移動の際の滑り材に。
形状 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フッ素樹脂 ベージュ 寸法d(Φmm)2.2 内容量1パック(4個)
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FPK-31 55640208
FPK-31 55640208
55640208 FPK-31 21 14 10 21
オープン
619
681 (税込)
当日出荷
55640183 FPK-29 15 11 8 15
オープン
 
 
取扱い終了
55640192 FPK-30 18 14 10 18
オープン
 
 
取扱い終了
55640217 FPK-32 24 14 10 24
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55640183
2024-02-12
用途:
椅子と床の滑りを良くするために椅子の脚に打ち付ける
医療・福祉・介護関連業

4個入り以外に20から30個入りの商品も製品化して欲しいです。梱包はこんな丁寧じゃなくて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55640208
2022-10-24
用途:
椅子の滑り止め
製造業

使用ギリギリでの注文でしたが とても良い商品でした。また購入します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする