FPK-31 イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー WAKI(和気産業) 55640208

FPK-31 イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー WAKI(和気産業) 55640208
FPK-31 イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー WAKI(和気産業) 55640208
FPK-31 イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー WAKI(和気産業) 55640208
FPK-31 イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー WAKI(和気産業) 55640208

イス脚に打つ! 打ち込み式スベイリー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(4個)
注文コード
55640208
品番
FPK-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
スベイリーは底面がフッ素樹脂なので、滑りにくい床面をすべらせる効果があります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル

用途
滑りにくい場所でのイス足に。
家具の移動の際の滑り材に。
寸法(mm)
21
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
10
寸法D(Φmm)
21
材質
リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フッ素樹脂
形状
丸
色
ベージュ
寸法d(Φmm)
2.2
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55640183
2024-02-12
用途: 椅子と床の滑りを良くするために椅子の脚に打ち付ける
医療・福祉・介護関連業

4個入り以外に20から30個入りの商品も製品化して欲しいです。梱包はこんな丁寧じゃなくて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 55640208
2022-10-24
用途: 椅子の滑り止め
製造業

使用ギリギリでの注文でしたが とても良い商品でした。また購入します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする