ハクゾウメディカル
ハクゾウ アイ スティック
スティック部分が太く、六角形になっていて握りやすい形状になっています。
鑷子を使用する必要がなく、開封後速やかに使用することが可能です。
用途
血液・体液や余分な水分を吸収する、結膜・強幕を抑える
材質
(吸水部)セルロース、(スティック部)ポリプロピレン
寸法(mm)
(吸水部)約8×16
全長(mm)
約85
色
スティック
先端形状
六角形
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000145
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(5本×20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55618718
2600400
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください