マキタ
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー
軽い切れ味、耐久約2倍。
充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途
集成材・一般木材用。
内径(Φmm)
20
内容量
1個
関連資料:
(3.63MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
厚さ(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622062
A-64353
165
45
1
1.5
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
55622078
A-64369
165
55
1
1.5
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
18769224
A-67175
125
35
0.9
1.4
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
18769233
A-67371
150
40
1
1.5
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください