信越化学工業
化粧品用シリコーンオイル KF96A
注意
※必ず、密栓して直射日光の当たらない場所で室温保管してください。
※ゴム手袋、安全メガネなど保護具を着用してください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度(mm
2
/s)
引火点(℃)
流動点(℃)
比重
揮発分
屈折率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55665435
KF-96A-1CS
1缶(1kg)
1(25℃)
37
-100
0.818
(150度/24h・%)b.p.153度
1.382
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
55665444
KF-96A-1CS
1缶(14kg)
1
37
-100
0.818
(150度/24h・%)b.p.153度
1.382
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665453
KF-96A-2CS
1缶(1kg)
2
88
-120以下
0.873
(150度/24h・%)b.p.229度
1.391
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665462
KF-96A-2CS
1缶(14kg)
2
88
-120以下
0.873
(150度/24h・%)b.p.229度
1.391
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665478
KF-96A-5CS
1缶(1kg)
5
102
-110以下
0.915
(105度/3h・%)40以下
1.396
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55665487
KF-96A-5CS
1缶(14kg)
5
102
-110以下
0.915
(105度/3h・%)40以下
1.396
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665496
KF-96A-6CS
1缶(16kg)
6
174
-100以下
0.925
(105度/3h・%)5.0以下
1.397
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55665505
KF-96A-10CS
1缶(1kg)
10(25℃)
160以上
-100以下
0.935
(150度/24h・%)40以下
1.399
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55665514
KF-96A-10CS
1缶(16kg)
10
160以上
-100以下
0.935
(150度/24h・%)40以下
1.399
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665523
KF-96A-20CS
1缶(1kg)
20
260以上
-60以下
0.95
(150度/24h・%)4.0以下
1.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55665532
KF-96A-20CS
1缶(16kg)
20
260以上
-60以下
0.95
(150度/24h・%)4.0以下
1.4
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665548
KF-96A-30CS
1缶(1kg)
30(25℃)
280以上
-55以下
0.955
(150度/24h・%)1.5以下
1.401
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665557
KF-96A-30CS
1缶(16kg)
30
280以上
-55以下
0.955
(150度/24h・%)1.5以下
1.041
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665566
KF-96A-50CS
1缶(1kg)
50(25℃)
310以上
-50以下
0.96
(150度/24h・%)0.5以下
1.042
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665575
KF-96A-50CS
1缶(16kg)
50
310以上
-50以下
0.96
(150度/24h・%)0.5以下
1.042
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55665584
KF-96A-100CS
1缶(1kg)
100
315以上
-50以下
0.965
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55665593
KF-96A-100CS
1缶(16kg)
100
315以上
-50以下
0.965
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665602
KF-96A-200CS
1缶(1kg)
200
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665618
KF-96A-200CS
1缶(16kg)
200
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665627
KF-96A-300CS
1缶(1kg)
300
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665636
KF-96A-300CS
1缶(16kg)
300
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665645
KF-96A-350CS
1缶(1kg)
350
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665654
KF-96A-350CS
1缶(16kg)
350
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665663
KF-96A-500CS
1缶(1kg)
500
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55665672
KF-96A-500CS
1缶(16kg)
500
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665688
KF-96A-5000CS
1缶(1kg)
5000
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665697
KF-96A-5000CS
1缶(18kg)
5000
315以上
-50以下
0.97
(150度/24h・%)0.5以下
1.043
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください