ブレーキフルード BF-3

ブレーキフルード BF-3 - モリグリーン
(2件のレビュー)

自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、3種。ウェット沸点 140℃以上 。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LSAEDOT-3危険物の性状非水溶性内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55656764470041
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55656764
2025-03-30
用途: 事業用の車のメンテナンス用
レジデンスサザン不動産業

もう10年以上前から車検のたびに使用しています。品質なども、メーカー指定の物と全く遜色なく、
次の車検まで安心して使用しています。

対象商品 : 55656764
2024-01-29
用途: 純正修理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車趣味があり2輪、4輪問わずDOT3を使います。DOT4でもいいのでしょうが純正できちんと整備した状態が好きなため、純正指定のDOT3を選びます。他メーカーとの有意差は特に感じません。公道を走るには十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする