ブレーキフルード BF-4

ブレーキフルード BF-4 - モリグリーン
(1件のレビュー)

自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、4種。ウェット沸点 155℃以上 。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LSAEDOT-4危険物の性状水溶性内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55656773470042
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55656773
2023-04-05
用途: スクーターの定期交換のために
製造業

リピート買いです。
性能面は問題なく価格も安価で次回もリピート予定です。
私のスクーター(リード125)だと200mlあれば十分なので、
少量缶みたいなのがあればもっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする