D-BOOSTER

D-BOOSTER - RESPO

排気ガス中に含まれる黒煙を大幅に減少させます。また、ディーゼルエンジン車が本来持っているパワー・加速・燃費などのエンジン性能をすみやかに回復させます。その性能はプロが使用する現場でも大絶賛されています。
黒煙を大幅に減少。
排ガスのクリーン化、微粒物質の低減。
パワー・加速・燃費などのエンジン性能をすみやかに回復。

適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657148-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする