ベスト 1308 座付取手 265ミリ 黄銅磨き
ドアの開閉に使用するハンドル。
押す側に使用する押板『ベスト 1308 押板 265ミリ 黄銅磨き #1308-1-2』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質黄銅
全長(mm)265
幅(mm)50
色黄銅磨き
奥行(mm)35
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
取手取手
内容量1個
鍵・錠前 の新着商品
GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) ドアハンドル #001 Brass Brand Door Handle #001
Brass Products(ブラス・プロダクツ)
税込¥38,478
¥34,980