ベスト 811 デルハンドル ビスピッチ 鏡面ニッケル

ベスト 811 デルハンドル ビスピッチ 鏡面ニッケル BEST[金物]

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。

用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質亜鉛 幅(mm)8 鏡面ニッケル 奥行(mm)30 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm 取手取手 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ビスピッチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55661147 #811-130-0 144.5 130
1,360
 
 
取扱い終了

返品不可
55661192 #811-200-0 214.5 200
2,120
 
 
取扱い終了

返品不可
55661244 #811-300-0 314.5 300
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする