連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 平行積み・十字積み可能

連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 平行積み・十字積み可能 モノタロウ
(6件のレビュー)

石川製作所製の高品質な商品です。石川製作所のハンドルR-HDを取り付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
また荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができるので大変便利です。
4輪自在キャスター採用で移動も楽々です。
軽やかなキャスターで静かに快適走行。

材質樹脂 質量(kg)4.4 材質(車輪)ゴム キャスター4輪自在 荷台寸法(mm)655×375 使用車輪(Φmm)85 適合ハンドルR-HD 特性連結可、静音 内容量1台
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55676337 R115-BNS 150 375 655 143
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
55676346 R115-BNS 150 375 655 143
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
55676355 R115-BNS 150 375 655 143
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55676337 R115-BNS 57822766 - - 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822766 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 1台 3,798 税込4,178 代替商品です。
55676346 R115-BNS 57822784 - - 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822784 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 1台 3,798 税込4,178 代替商品です。
55676355 R115-BNS 57822757 - - 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822757 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 1台 3,798 税込4,178 代替商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55676346
2021-04-03
用途:
荷物運搬
卸売・小売業

アスファルトの上での使用。騒音が軽減されて助かります

対象商品:
55676337
2019-10-01
用途:
社内備品の運搬時や、配置変えの作業時に室内使用。
建設業・工事業

数ヶ月前にメーカー違いの同等品を購入していたのですが、外での運搬作業用に下ろしたため、室内用として再度購入しました。使用しないときにハンドルを外してスペースを取らないため使い勝手が良いです。

対象商品:
55676355
2019-07-09
用途:
納品時
有限会社井上商事 様

少し重く感じるが、音が静かなので、場面によって使い分けると良いと思う。

対象商品:
55676355
2018-11-08
用途:
重い段ボールを移動するのに重宝してます!
リサイクル着物さとうや 様 (卸売・小売業)

使わないときは隙間に入れておけるので便利です(^-^)

対象商品:
55676337
2018-07-16
用途:
重いもを階段下の収納の出し入れに使用しています。
建設業・工事業

車輪が台車のもう少し外にあると、モノを端から載せるとき逃げないで、安定するのかもしれない。

対象商品:
55676355
2017-08-31
用途:
2個繋げてドラム缶の運搬用
上板塑性株式会社 様

連結しても簡単に外れる。パチンとハメる圧入方式にして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする