曜日別特売

ミニコング U

ミニコング U - ヤナセ(柳瀬)ミニコング U - ヤナセ(柳瀬)ミニコング U - ヤナセ(柳瀬)

USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。

寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55676547YWE-U18000180
18,150
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】ミニコングU  ◇ケース付◇Φ3mm軸用ルーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする