ペーパーコースター 業務用 角形

ペーパーコースター 業務用 角形 モノタロウ
(4件のレビュー)

業務用の使い捨てペーパーコースターです。食堂、レストラン・カフェ・居酒屋等で飲食を提供する際におすすめです。厚さ1mmタイプ。

用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。 材質パルプ 寸法(mm)90×90 厚さ(mm)1 角形 質量(g)約530 内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※パルプ品のため水分は良く吸いとりますが、多量の場合は下面を通して濡れる場合があります。
※ご使用後は使い回して使用するのはお止めください。
※紙製品です。火気の近くなどに置かないようにしてください。
※原料パルプは植林木と丸太を材木にする際、発生する廃材を主原料として作られておりますので、まれに黒または褐色の点がある場合がありますが品質には問題がありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55718888 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55718888 - 74055512 90角 0.5mm 90角 0.5mm コースター シモジマ 74055512 コースター シモジマ 1パック(200枚) 999 税込1,099 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55718888
2021-12-23
用途:
アイスドリンクの提供時
飲食業

一時、安価な他社のものに変更してみましたが、やはり吸水性が違い、こちらに戻しました。

対象商品:
55718888
2019-08-31
用途:
古くなったコースターの買い替え
製造業

なかなか、良いコースターが見つからなくて、使い捨てのこちらを購入。

お客様が帰った後、捨てる前に、こっそり?床掃除にスクレイパー代わりに使ってます。真っ黒になるので、ちょっと楽しい。

対象商品:
55718888
2018-08-04
用途:
飲み物の提供
飲食業

ジュースなどの提供には、十分だと思いますが、長時間の使用には微妙な感じです。

対象商品:
55718888
2017-09-28
用途:
来客時用のコースター

想像以上に厚くてしっかりしています。裏面の切断面が少し粗いですが、見えないので気になりません。コスパ的にもリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする