ハンガーシン コッタレス 3U

ハンガーシン コッタレス 3U アサヒサイクル
(1件のレビュー)

寸法L(mm)127.5 寸法S(mm)35 寸法C(mm)52 寸法X(mm)13.5 寸法W(mm)11 寸法Y(mm)17 寸法R(mm)40.5 寸法V(mm)20 寸法1L(mm)148.5 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55719685 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55719685
2021-11-25
用途:
クランクのガタツキ修理

クランクがガタついてきたのでグリスアップで分解したときにハンガーシンが食われていた傷があったので交換。問題なしです。ベアリングは手持ちのものを使用ましたが,持っていない場合は,ハンガーシンとワンのせっとを購入したほうが割安ではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする