ダブルタイマー
1台で2つの時間をはかれる2連式タイマー。
15秒間の短いアラームでお知らせします。15秒経つと自然にアラームが止まります。
磁石付で冷蔵庫などに貼付けておくことができます。
最大199分50秒までの長時間セット。
アラームセット時間(最大)199分50秒
質量(g)約48
電源リチウム電池(CR2025×1)
表示方式液晶デジタル5桁×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×10×75
保護等級JIS C0920 IPX2(防滴)
機能カウントアップ、リピート
表示形式デジタル
オートパワーオフ約10分
設置方法マグネット
アラーム警鳴時間(秒)約15
動作温度範囲(℃)0~40
カウント時間(カウントアップ最大計測時間)180分00秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
マルチチャンネル機能○
内容量1個
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55726895 | T-551BK | 15442308 | T-618SV |
![]() |
ダブルタイマー | ドリテック | 1台 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 55726886
2021-02-27
- 用途:
- 整型作業、ガス炉での焼成時
ボッテガアーリ 様
(製造業)
薄型軽量で2つ同時に使えるので良いが、ボタンに「5分」もあるとより良い。セット時、前回の時間にプラス出来ず、リセットしてやり直しするのが少し不便だと思いました。