曜日別特売

Walistウォリスト 突っぱりジャッキ

Walistウォリスト 突っぱりジャッキ - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 突っぱりジャッキ - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 突っぱりジャッキ - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 突っぱりジャッキ - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 突っぱりジャッキ - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 突っぱりジャッキ - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 突っぱりジャッキ - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 突っぱりジャッキ - WAKI(和気産業)
(5件のレビュー)

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート

設置方法
設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。
ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。
ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。
設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン可動範囲(mm)(ばね)32内容量1個
注意
※設置場所は床面や天井(補強部分等)のしっかりした場所に設置してください。強度のないところに設置すると転倒の危険や天井を破損する恐れがあります。十分に注意してください。
※設置する床、天井は必ず水平なところに設置してください。傾斜しているところは設置できません。
※床面に水平には取付けはできません。必ず垂直に取り付けて下さい。
※地震対策としてはご使用になれません。
※製品を落下されると故障の原因になります。
※本製品は屋内専用です。屋外のご使用はお控えください。
※取り付け後は、本製品がしっかり設置されているか(※強度の確認)をよくご確認の上ご使用ください。
※用途以外のご使用はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55743783WAT-001
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55743792WAT-002
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88564516WAT-101ユニクロ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55743783
2021-06-10
用途: 部屋の模様替えに。
サービス業

手軽に柱が設置できて大変満足しております。飽きたらすぐに取り外しが出来、画期的な品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 55743792
2021-06-21
用途: 柱の固定
その他業種

ジャッキとなっていて、とても頑丈だと思い購入しました。
結局バネ状なのでしっかり固定出来ず使えませんでした。
ネジ状で固定する方法がもっとしっかり固定できるのでは、と思いました。
返品可能ならしたいです。

7が参考にしています
対象商品 : 55743792
2021-01-30
用途: 棚の製作
その他業種

簡単に棚が作れ取り付け取り外しか容易にできるので大満足です

対象商品 : 55743783
2018-09-29
用途: 壁面棚の制作

ジャッキと称しているのでネジで高さを調整、固定するのかと思いきや、実際にはバネの張力で高さを調整する構造のため安定性に不安があります。(ネジで調整するのは初期加重)

15が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 55743783
2018-03-27
用途: 借家の棚釣りに使用
大野歯科

施工時には精密なレベルやレーザー水準器が必須です。無い場合はこまめに採寸しながらの位置合わせを三次元的に行う必要があり、とてつもなく大変です。
アイディアは良いし手軽なんですが、実際には強度と耐久性を出すにはかなりのスキルと用具が必要なアイテムです。
それと、位置合わせするときにはせいぜいぎりぎりまで緩めておかないと、壁紙を損傷してしまいます。これも注意書きには書かれておらず、スキルの範囲だとするなら、そのスキルを持つ人はこの商品は要らない可能性が高いと思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする