信越化学工業
シリコーンオイル KF96 低粘度品
(1件のレビュー)
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)
35.0以上(2.5mm)
外観
無色透明液体
誘電正接 50Hz
0.0001以下
危険物の類別
第四類
体積抵抗率(Ω・m)
1T以上
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
比重
引火点(℃)
揮発分
流動点(℃)
屈折率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56298348
KF96L-0.65CS
1缶(1kg)
0.760(25℃)
-1
b.p.100℃%(150℃/24h)
-75以下
1.375(25℃)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56298357
KF96L-0.65CS
1箱(1kg×10缶)
0.760(25℃)
-1
b.p.100℃%(150℃/24h)
-75以下
1.375(25℃)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298366
KF96L-0.65CS
1缶(13kg)
0.760(25℃)
-1
b.p.100℃%(150℃/24h)
-75以下
1.375(25℃)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298375
KF96L-1CS
1缶(1kg)
0.818(25℃)
37
b.p.153℃%(150℃/24h)
-100以下
1.382(25℃)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56298384
KF96L-1CS
1箱(1kg×10缶)
0.818(25℃)
37
b.p.153℃%(150℃/24h)
-100以下
1.382(25℃)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298393
KF96L-1CS
1缶(14kg)
0.818(25℃)
37
b.p.153℃%(150℃/24h)
-100以下
1.382(25℃)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298402
KF96L-1.5CS
1缶(1kg)
0.852(25℃)
64
b.p.194℃%(150℃/24h)
-90以下
1.387(25℃)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298418
KF96L-1.5CS
1箱(1kg×10缶)
0.852(25℃)
64
b.p.194℃%(150℃/24h)
-90以下
1.387(25℃)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298427
KF96L-1.5CS
1缶(14kg)
0.852(25℃)
64
b.p.194℃%(150℃/24h)
-90以下
1.387(25℃)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298436
KF96L-2CS
1缶(1kg)
0.873(25℃)
88
b.p.229℃%(150℃/24h)
-120以下
1.391(25℃)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
56298445
KF96L-2CS
1箱(1kg×10缶)
0.873(25℃)
88
b.p.229℃%(150℃/24h)
-120以下
1.391(25℃)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298454
KF96L-2CS
1缶(14kg)
0.873(25℃)
88
b.p.229℃%(150℃/24h)
-120以下
1.391(25℃)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298472
KF96L-5CS
1箱(1kg×10缶)
0.915(25℃)
102
40%以下(105℃/3h)
-110以下
1.396(25℃)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298488
KF96L-5CS
1缶(14kg)
0.915(25℃)
102
40%以下(105℃/3h)
-110以下
1.396(25℃)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298463
KF96L-5CS
1缶(1kg)
0.915(25℃)
102
40%以下(105℃/3h)
-110以下
1.396(25℃)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください