アンデックス
塗装ブース用給気一次フィルター
捕集効率90%の給気一次フィルター。
柔軟性のあるフィルターです。
用途
塗装ブースの給気一次フィルターとして
仕様
難燃性有り
材質
ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)
18.0±3.0
風速(m/s)
1.5
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
45~250Pa
給塵量(g/m
2
)
450
内容量
1本(20m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55809267
AD-330(18mm)
2×20
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55809276
AD-330(18mm)
1×20
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。