チップソージャパン
ドイツベストマックスフッ素
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』
耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途
一般木工・集成材用
刃型
中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55875724
DB42-127F
127
42
20
1.4
一般木工・集成材
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
55875733
DB52-147F
147
52
20
1.6
一般木工・集成材
¥
4,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55875742
DB52-165F
165
52
20
1.6
一般木工・集成材
¥
4,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55875758
DB52-190F
190
52
20
1.6
一般木工・集成材
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください