チップソージャパン
ベスト 918チップソー
高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現
『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感
用途
一般木工・タテ挽き・造作兼用
最高使用回転速度(min
-1
)
5500
刃型
中心5本組刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55875828
918-165
165
55
20
1.6
一般木工
¥
5,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55875846
918-190
190
55
20
1.6
一般木工
¥
5,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55875837
918-185
185
55
20
1.6
一般木工
¥
5,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください