チップソージャパン
ベストマックス 充電丸鋸用
鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!!
高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数(p)
44
最高使用回転速度(min
-1
)
10000
刃型
中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55875855
BM-125J
¥
4,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください