曜日別特売

内装作業用インテリアソー

内装作業用インテリアソー - チップソージャパン内装作業用インテリアソー - チップソージャパン内装作業用インテリアソー - チップソージャパン

薄刃設計により軽切削感です。

用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876056IS-1001004020.01.0
5,350
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
55876065IS-1251255020.01.0
5,350
3,398
3,738(税込)
当日出荷
55876074IS-1651656020.01.2
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55876083IS-1901906020.01.2
6,850
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする