Fineミニ恒温水槽
パーソナルユース向けのミニサイズです。
フロート式空焚き防止装置付きです。
長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07
質量(kg)2.4
電源AC100V 50/60Hz 5.5A
温度範囲(℃)Rt+5~80
槽内寸法(mm)140×121×78H
温度精度±0.1℃
温度制御白金測温抵抗体PID制御
材質(水槽)SUS304
撹拌方式ジェット噴流式
内容量1台
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07