販売価格(税別)¥6,410~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 NBK(鍋屋バイテック会社) 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-1 軸穴完成品 メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-1 軸穴完成品 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。 注文コード55885628 軸穴径(mm)12~50 溝の形C 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 関連資料: キー溝寸法表 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ 税込¥3,518~ ¥3,198~ 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP3M-HY 椿本チエイン 税込¥2,088~ ¥1,898~ 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY 椿本チエイン 税込¥10,338~ ¥9,398~ 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP5M-HY 椿本チエイン 税込¥7,368~ ¥6,698~ 椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン 税込¥26,378~ ¥23,980~ VベルトB形 (レッド) バンドー化学 税込¥1,868~ ¥1,698~ (107) SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) 税込¥835~ ¥759~ (15) マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 税込¥2,088~ ¥1,898~ (6) マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト 税込¥3,628~ ¥3,298~ (12) GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ 税込¥31,878~ ¥28,980~ 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC 椿本チエイン 税込¥989~ ¥899~ 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ) 椿本チエイン 税込¥307,780~ ¥279,800~ 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(カップリングタイプ) 椿本チエイン 税込¥362,780~ ¥329,800~ 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥1,648~ ¥1,498~ 両角マシンキー エスコ 税込¥2,607 ¥2,370 バスケットへ 省エネタイプ Vベルト エスコ 税込¥12,540 ¥11,400 バスケットへ 高負荷伝動ベルト エスコ 税込¥1,628~ ¥1,480~ 高負荷伝動ベルト エスコ 税込¥3,003~ ¥2,730~ クレビス用溝付ピン エスコ 税込¥110~ ¥100~ クレビス (雌ねじ) エスコ 税込¥2,398~ ¥2,180~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品プーリーVプーリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品