販売価格(税別)¥8,890~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 NBK(鍋屋バイテック会社) 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-4 軸穴完成品 メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-4 軸穴完成品 (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 注文コード55885795 軸穴径(mm)14~57 溝の形B 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 関連資料: キー溝寸法表 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,208~ ¥1,098~ (2) クレビス用溝付ピン エスコ 税込¥110~ ¥100~ クレビス (雌ねじ) エスコ 税込¥2,398~ ¥2,180~ ローラーチェーン エスコ 税込¥4,103~ ¥3,730~ リアスプロケット 530-43T X.A.M 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ オフセットリンク エスコ 税込¥484~ ¥440~ Vベルト張力計 (ペンシル型) エスコ 税込¥10,208 ¥9,280 バスケットへ ジョイントリンク エスコ 税込¥253~ ¥230~ マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト 税込¥6,919~ ¥6,290~ (2) NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,506~ ¥1,369~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥5,168~ ¥4,698~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥36,278~ ¥32,980~ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H KHK(小原歯車工業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥5,388~ ¥4,898~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品プーリーVプーリー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 55885795 2019-07-11 用途: 機械の修理 メーカー品で間違いなし。時間に余裕がある時に軸穴キー完成品を使用してます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品