日伸産業 日伸産業の 理美容 日伸産業の 理美容小物 日伸産業の ヘアブラシ・コーム イオンコートヘアーブラシ イオンコートヘアーブラシ 注文コード (1件のレビュー) 天然マイナスイオン効果で頭皮と髪を健康に! マイナスイオンを永久的に発生する松鉱石使用。キューティクルを守り、髪にツヤ潤いを! 頭皮細胞の活性化、養毛促進、地肌からの臭いを軽減。髪のもつれの原因、静電気を防止。 1日2回の使用で、30~45日で驚くほどツヤツヤに! 材質(毛)純猪豚毛50%、ナイロン(松鉱石配合)50% 全長(cm)20.5 長さ(mm)(毛)約20 材質(本体)AS樹脂 質量(g)約72 幅(cm)3 柄厚さ(mm)約10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55893215 ‐ オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理美容小物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 姫椿のパドルブラシS KQ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ オーバルゴールドピンブラシ アヌシ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ヘアーブラシ カラー CRECOTE 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ プロブライト ザ ノットドクター 税込¥2,088 ¥1,898 3WAYあか抜けコーム きちんとストレート ニュート 税込¥626 ¥569 バスケットへ 卓上スタンドミラー メリー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ オーバル獣毛ブラシ アヌシ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ヘアーブラシ ブルー CRECOTE 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ シリコンスカルプケアブラシ 粧美堂 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ヘアーブラシ ローズゴールド CRECOTE 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ブラックゴールドブラシ スケルトン(12本入) トリコインダストリーズ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ スプリングフィットブラシ コンパクト(カバー付き) 粧美堂 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 艶シルクのヘアブラシ メイダイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 4in1 ヘアブラシ メイダイ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 3WAYあか抜けコーム ゆるふわボリューム ニュート 税込¥626 ¥569 バスケットへ 髪と頭皮に優しいブラシ フェザー 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ シルキーコーム ヘアコーム サンライズ 税込¥2,308~ ¥2,098~ 壁にくっつくトリートメントコーム KQ 税込¥879 ¥799 バスケットへ ワイヤーコーム・S ビューティーワールド 税込¥274 ¥249 バスケットへ ボアブリストルブラシ ヘアブラシ サンライズ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品理美容理美容小物ヘアブラシ・コームヘアカラー・トリートメントブラシ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 55893215 2020-04-22 用途: セット用 朝の寝癖直しセット用に購入 櫛通りが良く セットし易いです。イオンによって髪がつややかになるとのことですが まだ結果は出来てませんが 櫛どおりが今までよりかなりよく オススメです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります ヘアカラー・トリートメントブラシ ロール・スケルトン・セット用ブラシ フェイスブラシ・毛払い カットコーム・リングコーム シェアする マイページ 最近見た商品