マルヤマ 人力噴霧機 MHD10P-1
手回し散粒機、電動散粒機は小さな圃場での除草剤散布に便利です。手回し散粉機は同じくスポットの粉消毒に便利です。
手巻き感覚でムラ無く散布できる肥料散布機は投入部のステーが頑丈です。
手押しの土壌消毒機も小さな圃場に便利です。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
仕様ダイヤフラム
ノズル縦型2頭口・グラッパー25
材質(タンク)樹脂
本体質量(kg)3.8
トラスコ品番827-7252
質量(kg)3.8
内容量1台
防除機・噴霧器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09