PANDUIT(パンドウイット)
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途
銅線の嵌合。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
最高使用温度(℃)
105(屋内)
材質
銅すずメッキナイロン
定格電圧(V)
600
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
絶縁体外径(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138705
BSN10-L
29
黄
最大5.3
12~10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56138714
BSN14-C
29.2
青
最大3.9
16~14
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56138723
BSN18-C
29.2
赤
最大2.9
22~18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56138732
BSN22-C
20.1
黄
最大2
26~22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表