曜日別特売

カテゴリ6A細径シールドパッチコード

カテゴリ6A細径シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。

用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内内容量1本
全27種類を絞り込む
ケーブル長(m)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56145696STP28X10MBU785-227422710
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
56145705STP28X15MBU785-228233215
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
56145714STP28X1MBU785-2291431
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
56145723STP28X2MBU785-2304642
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
56145732STP28X3MBU785-2312913
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
56145748STP28X5MBU785-23211085
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846133STP28X10MRD836-759322710
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846142STP28X10MVL836-759422710
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73846158STP28X10MYL836-759522710
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846167STP28X15MRD836-759633215
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846176STP28X15MVL836-759733215
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846185STP28X15MYL836-759833215
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846194STP28X1MRD836-7599431
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846212STP28X1MYL836-7601431
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846228STP28X20MRD829-130943020
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846237STP28X20MVL836-760243020
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
73846255STP28X30MRD836-760363830
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846264STP28X30MVL829-131163830
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846273STP28X30MYL836-760463830
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846282STP28X3MRD836-7605913
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846298STP28X3MVL836-7606913
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846307STP28X3MYL836-7607913
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846316STP28X5MRD836-76081085
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846325STP28X5MVL836-76091085
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73846334STP28X5MYL836-76101085
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846203STP28X1MVL836-7600431
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
73846246STP28X20MYL829-131010820
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする