PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
ケーブルの保護、磨耗防止。
チューブ外径(Φmm)
9.5
チューブ内径(Φmm)
8
厚さ(mm)
0.8
最大結束径(Φmm)
25.4
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~65
使用場所
屋内
色
ナチュラル
長さ(m)
76.2
範囲(mm)
(束線)6.5~Φ25.4
トラスコ品番
818-0551
質量(kg)
3
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56146922
T38N-TL
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください