カテゴリ5E細径パッチコード

カテゴリ5E細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。

仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56147604UTP28CH2MVLCAT5e23.8T568Aより線(撚線)28AWG
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
56147498UTP28CH10MPBカテゴリ5E103.8パステルブルー-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147507UTP28CH10MPGカテゴリ5E103.8パステルグリーン-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147516UTP28CH15MPBカテゴリ5E153.8パステルブルー-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147525UTP28CH15MPGカテゴリ5E153.8パステルグリーン-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147534UTP28CH1MPBカテゴリ5E13.8パステルブルー-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147543UTP28CH1MPGカテゴリ5E13.8パステルグリーン-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147586UTP28CH2MPBカテゴリ5E23.8パステルブルー-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147595UTP28CH2MPGカテゴリ5E23.8パステルグリーン-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147622UTP28CH3MPBカテゴリ5E33.8パステルブルー-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147638UTP28CH3MPGカテゴリ5E33.8パステルグリーン-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147647UTP28CH5MPBカテゴリ5E53.8パステルブルー-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147656UTP28CH5MPGカテゴリ5E53.8パステルグリーン-より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする