曜日別特売

鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ)

鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ) - IZUMI鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ) - IZUMI鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ) - IZUMI
(1件のレビュー)

ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。
バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。
鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。

材質鉄(鉛レス)厚さ(mm)4(両面テープ含)幅(mm)20仕様強力接着(寒冷地等にも)(テープ)黒内容量1箱(5kg)
注意
※ウエイト単体はそれぞれ独立しており、つながっておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
セット内容
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56269352ST IRN5G/RLB5g刻み5g×1000個10
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
56269368ST IRN10G/RLB10g刻み10g×500個20
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
56269377ST IRN15G/RLB5/10g刻み5+10g×334個30
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56269352
2018-04-02
用途: ホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力があり、この価格なら満足です。
若干ウエイトの厚みが厚いのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする