曜日別特売

鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ

鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ - IZUMI鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ - IZUMI鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ - IZUMI鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ - IZUMI
(1件のレビュー)

鉛製の貼付けウェイト(ロール型)です。
最後まで無駄なく使えて経済的です。
日本製鉛および高粘着両面テープ使用しており安定した品質です。

材質(テープ)黒仕様強力接着(寒冷地等にも)厚さ(mm)3.8内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
厚さ(mm)
幅(mm)
セット内容
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56269413ST No2/RL-B5g刻み3.8165g×1000個-
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
56270698ST No6/RL-B5/10g刻み3.8165+10g×334個-
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
56270707ST No8/RL-B10g刻み3.81610g×500個20
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
56270716ST No9/RL-B20g刻み3.82020g×250個33
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56269413
2024-02-15
用途: ホイールバランス調整
株式会社 八倍モータース

5g刻みでいいのですが、両面接着剤の接着力が弱すぎて使い物になりません。
日本製の両面ブチルテープの張り替えて使用します。 結局、高い買い物になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする