IZUMI
鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ)
こんなお得な商品も!
貼付けウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥
7,298
~
税込
¥
8,028
~
(31)
材質
鉛
タイプ
5/10g刻み
厚さ(mm)
5
幅(mm)
13
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
色
(テープ)黒
内容量
1箱(1.44kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56270524
ST No7-3
5+10g×6個×16本
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください