曜日別特売

鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ

鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ - IZUMI鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ - IZUMI鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ - IZUMI

鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。
厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。
防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。

材質鉄(鉛レス)塗装防錆コーティング爪幅(mm)1.8
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
爪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56270908IRN PS-10G1箱(100個)101.8
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
56270917IRN PS-15G1箱(100個)151.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
56270926IRN PS-20G1箱(100個)201.8
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
56270935IRN PS-25G1箱(100個)251.8
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
56270944IRN PS-30G1箱(100個)301.8
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
56270953IRN PS-35G1箱(100個)351.8
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
56270962IRN PS-40G1箱(100個)401.8
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
56270978IRN PS-45G1箱(50個)451.8
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
56270987IRN PS-50G1箱(50個)501.8
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする